Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät PowerBird® 14,4 V 2,6 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät PowerBird® 14,4 V 2,6 Ah Li-Ion
Produktbild zu GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät PowerBird® 14,4 V 2,6 Ah Li-Ion
Produktbild zu GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät PowerBird® 14,4 V 2,6 Ah Li-Ion
Symbol zu GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät PowerBird® 14,4 V 2,6 Ah Li-Ion
Symbol zu GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät PowerBird® 14,4 V 2,6 Ah Li-Ion
Datenblatt zu GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät PowerBird® 14,4 V 2,6 Ah Li-Ion
LOGO zu GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät PowerBird® 14,4 V 2,6 Ah Li-Ion
Artikel-Nr.:
     3145-101186216
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1457186
EAN/GTIN:
     4007081240031
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
GESIPA Akku-Blindniet-Setzgerät PowerBird® 14,4 V 2,6 Ah Li-Ion

Das kabellose Gerät für den flexiblen Einsatz im Montagebereich und in der Fertigung. Verarbeitet alle hochfesten Blindnieten.
Gleiche Vor.- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus. Nach dem Setzvorgang "Sofortrückstellung" des Greifmechanismus in die Ausgangsstellung. Elektronische Steuerung, keine mechanischen Schaltelemente. Elektronischer Temperatur- und Überlastungsschutz. Verlustarme Kraftübertagung durch Kugelumlauftrieb mit hohem Wirkungsgrad. Ausgewogene Schwerpunktlage und handgerechtes Griffstück für ermüdungsarmes Arbeiten. Wechsel-Mundstücke und Montageschlüssel immer am Gerät. Kompaktes schlagfestes Gehäuse. Entsorgung der abgerissenen Nietdorne durch Kippen des Gerätes nach hinten in den Auffangbehälter oder nach vorne durch das Mundstück.

Lieferung inkl. 1 x Akku 14,4 V 2,6 Ah, 1 x Ladegerät, Mundstücke 17/32 17/36, 17/40, und 17/45, im Koffer.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Li-Ion
Gewicht:
2,2 kg
Type:
PowerBird
Marke:
Gesipa
Gerätehub:
20 mm
Arbeitsbereich:
Blindniete ab ø 4,8 mm Stahl, bis ø 8 mm Alu, bis 6,4 mm alle Werkstoffe, außer G-Buld ø 6,4 mm, BULB-TITE Blindniete bis ø 7,7 mm, aller Werkstoffe. MEGA GRIP Blindniete bis ø 6,4 mm, aller Werkstoffe.
Kapazität nach IEC:
2,6 Ah
Setzkraft:
14000 N
Spannung:
14,4 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 887,40*
€ 983,93*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,39*
€ 988,71*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 1.044,51*
€ 1.133,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,42*
€ 1.348,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,02*
€ 1.326,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,81*
€ 1.289,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,16*
€ 1.265,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,51*
€ 1.242,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1457282
ab € 91,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.