Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Winkelbohrmaschine DA 3010 F 450 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAKITA Winkelbohrmaschine DA 3010 F 450 Watt
Produktbild zu MAKITA Winkelbohrmaschine DA 3010 F 450 Watt
LOGO zu MAKITA Winkelbohrmaschine DA 3010 F 450 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101180026
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA3010F
EAN/GTIN:
     088381046947
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine
MAKITA Winkelbohrmaschine DA 3010 F 450 Watt

Niedrige Bauhöhe von nur 79 mm (Bohrfutterspitze bis Getriebekopf-Oberkante), Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Rechts-/Linkslauf, LED-Arbeitslicht, Schutzisolation.

Lieferung inkl. 10 mm Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Seitengriff, im Karton.

Weitere Informationen:
Bohrleistung Holz:
25 mm
Bohrleistung Stahl:
10 mm
Gewicht:
1,6 kg
Leerlaufdrehzahl:
0-2400 r/min
Nennaufnahme:
450 W
Type:
DA 3010 F
Marke:
Makita
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
763415-9
ab € 2,41*
Zubehör
Bohrcraft
69001430032
ab € 17,74*
Zubehör
Bohrcraft
11001310019
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.