| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101169419 Herst.-Nr.: 120966-940-408 EAN/GTIN: 7322302640276 |
| |
|
| | |
| FRISTADS Fleecejacke 4003 MFL schwarz XL
Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende. Stehkragen mit Fleece-Futter, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und Mesh-Fächern. Stretch-Material an den Seiten.
Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester, Stretch-Material: 92% Polyester / 8% Elasthan | Type: | 4003 MFL | Farbe: | schwarz | Größe: | XL | Gewicht: | 170 g/m² | Marke: | Fristads |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,39* | € 48,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,68* | € 48,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 38,54* | € 50,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,55* | € 61,38* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,18* | € 66,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|