Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 4003 MFL, schwarz, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5686460
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     120966-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302640276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fleecejacke mit Stretch-Einsätzen an den Seiten und Stehkragen mit Fleece-Futter. Perfekt als zweite Lage geeignet. Komfortables Material, Stretch-Einsätze, Taschen mit Reißverschluss. Belüftungs-Stretcheinsätze an Seiten und Ärmelbündchen / Durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
200 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 48,19*
8 Tage
669
€ 5,99*
ab € 36,68*
€ 48,44*
Lager 302
1
€ 5,95*
ab € 38,54*
€ 50,85*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,55*
€ 61,38*
1 Tag
33
€ 5,90*
ab € 51,18*
€ 66,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120966-940-XS
ab € 36,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.