| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101156721 Herst.-Nr.: 00058 EAN/GTIN: 4010995000585 |
| |
|
| | |
| WIHA Schraubendreher 129 Holzgriff PH 2/100 mm Phillips
Mit Sechskantschlüsselhilfe, Holzgriff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Phillips | Gesamtlänge: | 205 mm | Größe: | PH 2 | Klingenlänge: | 100 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl durchgehend gehärtet | Oberfläche: | glanzvernickelt | Type: | 129 | Marke: | Wiha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph 2x100 wiha, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher (phillips) ph2, Kreuzschraubendreher, Kreuzschraubenzieher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,22* | € 5,66* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,17* | € 5,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,81* | € 6,14* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,59* | € 6,79* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,58* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|