Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 129 Gr.PH 2 Klingen-L.100mm Holzgr.Rundkl.m.6KT Ans.WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000827486
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00058
EAN/GTIN:
     4010995000585
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Anwendung : Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung. Griff : Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz · Griffende durch Lederkappe geschützt. Klinge : Chrom-Vanadium Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt. Klinge : Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge · Schneide mit Abgleitschutz · Sechskantansatz.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Rundklinge mit 6-Kant Ansatz· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl· ESD Artikel: Nein· Griffdurchmesser: 26mm· mit Batterie: Nein· Sechskantansatz: 10· VDE Artikel: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
PH2
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Klingen-Ø:
6 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 5,58*
7 Tage
8
5
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 5,83*
1
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 6,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,72*
1
€ 5,46*
ab € 4,93*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.