| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101115799 Herst.-Nr.: 09081052 EAN/GTIN: 8714757012798 |
| |
|
| | |
| HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 52 mm
Geeignet für alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton. 5 x schneller und 10 x längere Standzeit als herkömmliche Lochsägen. Mit integriertem Click & Drill System für einfaches Entfernen des Sägekerns, vergrößern einer Bohrung, schnelles Wechseln der Lochsägen, sägen unter einem extremen Winkel. Nachschleifbar.
Schnitttiefe 52 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | ProFit | Material: | HW | ø: | 52 mm | Anwendung: | Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton | Schnitttiefe: | 52 mm | Zähnezahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrkrone, Bohrkronen-Satz, Bohrkronensatz, Dosenbohrer, Dosenbohrer-Satz, Dosenbohrersatz, Hartmetall, Hohlwanddosenbohrer, Kranzbohrer, Kreisbohrer, Kreisschneider, Kreisschneider-Satz, Kreisschneidersatz, Kronenbohrer, Kronenbohrer-Satz, Kronenbohrersatz, Lochschneider, Lochschneider-Satz, Lochschneidersatz, Lochsägen, Lochsägensatz, Pro Fit, Pro-Fit, Profit, Rigips, kreisfräser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 21,27* | € 29,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,30* | € 29,32* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,71* | € 29,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,32* | € 30,57* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,42* | € 33,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|