| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101103871 Herst.-Nr.: 2750536501-5634-M-82 EAN/GTIN: 4053813429519 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Schnittschutzhose Forest rot/gelb M
Ausgestattet mit 9 Lagen Schnittschutzgewebe an der Beinvorderseite schützt vor Schnittverletzungen. Kontrast-Elemente Warngelb: Einsätze an Bund, Bein- und Seitentaschen, oberhalb Knie, Gürtelschlaufen hinten. Kontrast-Elemente Schwarz: Tascheneingriffe, Knie- und Saumverstärkung, Meterstabtasche, Kniekehleneinsätze. Reflex-Elemente: Reflexpaspel seitlich unterhalb Knie im „Shark“-Design. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Eingriffe mit CORDURA® verstärkt. Rechts: Gesäßtasche mit Reißverschluss, Patte und Druckknöpfen Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche aus CORDURA® mit Öffnung für Motorsägen-Schlüssel und zusätzlicher Verstärkung. Links: geräumige Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, Elastischer Bundeinsatz mit Nierenschutz, vorgeformte Knie mit CORDURA ® -Verstärkung, Innenbein mit Saumverstärkung aus CORDURA® Ventilationseinsätze aus Softshell und Mesh oberhalb Kniekehle für optimalen Temperaturausgleich. Integrierte Gamasche aus Mesh als Schmutz- und Insektenschutz, mit Haken am Schuh zu befestigen. 3 Kordel-Einsätze am Bund zur Befestigung von Hosenträgern. Ergonomisch geformte, griffige Zipper, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Schnittschutz nach EN 381-5, Klasse 1, Design A.
Hosenlänge: 82 cm
Weitere Informationen: | | Type: | 5634 | Farbe: | rot/warngelb | Serie: | Forest | Größe: | M | Marke: | Kübler | Gewicht: | 270 g/m² | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Knieschoner möglich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Softshell-Hose, Softshellhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose rot, arbeitshose m, berufshose, ArbeitsschutzfürForstarbeiter, Forsthose, Försterbekleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 128,04* | € 170,91* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,23* | € 171,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 139,56* | € 174,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 145,96* | € 181,97* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,34* | € 228,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|