Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschnittschutzhose KÜBLER FOREST 2750 Gr.M-82 rot/warngelb KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060241297
Herst.-Nr.:
     2750 5365 01-5634-M-82
EAN/GTIN:
     4053813429519
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
275001. DESIGN: Kontrast-Elemente Warngelb: Einsätze an Bund, Bein- und Seitentaschen, oberhalb Knie, Gürtelschlaufen hinten / Kontrast-Elemente Schwarz: Tascheneingriffe, Knie- und Saumverstärkung, Meterstabtasche, Kniekehleneinsätze / Innenbund mit KÜBLER-Branding / CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz / Reflex-Elemente: Reflexpaspel seitlich unterhalb Knie im Shark-DESIGN: FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung / Rechts: Gesäßtasche mit Reißverschluss, Patte und Druckknöpfen / Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche aus CORDURA® mit Öffnung für Motorsägen-Schlüssel und zusätzlicher Verstärkung / Links: geräumige Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen / Elastischer Bundeinsatz mit Nierenschutz / Vorgeformte Knie mit CORDURA®-Verstärkung / Innenbein mit Saumverstärkung aus CORDURA® / Ventilationseinsätze aus Softshell und Mesh oberhalb Kniekehle für optimalen Temperaturausgleich / Integrierte Gamasche aus Mesh als Schmutz- und Insektenschutz, mit Haken am Schuh zu befestigen / 3 Kordel-Einsätze am Bund zur Befestigung von Hosenträgern / Bund mit 2 Druckknöpfen und innenliegendem Konterknopf für sicheren Verschluss / Schlitz mit Reißverschluss / Ergonomisch geformte, griffige Zipper / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Ausgestattet mit 9 Lagen Schnittschutzgewebe

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Geschlecht: Herren
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
M-82
Farbe:
rot/warngelb
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm:
EN 381-5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,30*
€ 167,25*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 137,24*
€ 168,47*
Lager 281
1
Frei Haus
ab € 137,47*
€ 168,71*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 139,45*
€ 171,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 178,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
87509123-5699-M
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.