Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Helos Patchkabel S/FTP Cat 6 schwarz 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos Patchkabel S/FTP Cat 6 schwarz 3,0 m
Helos Patchkabel S/FTP Cat 6 schwarz 3,0 m
Artikel-Nr.:
     314-118032
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     118032
EAN/GTIN:
     4005938180325
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
kat6 s/ftp schwarz
kat6 sftp
4 x 2 x AWG 27, geschirmt | 100% Vollkupfer | Cat 6, 250 MHz | schmale Knickschutztülle und Rastnasenschutz | mit Längenbezeichnung | Gigabit geeignet | PoE-fähig | halogenfreier LSZH-Mantel | umweltfreundliche Umverpackung | 25 Jahre Garantie Normen: - ISO/IEC 11801:2017 ClassE - EN 50173 ClassE - ANSI/TIA 568.2-D Cat.6 - Steckverbinder (IEC 60603-7) - Raucharm (IEC 61034) - Halogenfrei (IEC 60754-2) - flammwidrig (IEC60332-1-2) - unterst´b4fctzt IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt (sprich PoE,PoE+,PoE++) - Fluke Channel Test ISO 11801 channel Class E
Weitere Suchbegriffe: kat 6 3meter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
€ 6,70*
ab € 1,95*
€ 2,88*
€ 3,50*
ab € 12,64*
€ 16,75*
4 Tage
499
€ 1,00*
ab € 13,15*
€ 17,36*
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.