Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Helos Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt ohne Haken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt ohne Haken Schwarz
Helos Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt ohne Haken Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-996869717
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     118032
EAN/GTIN:
     4005938180325
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
kat6 s/ftp schwarz
kat6 sftp

Helos Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt ohne Haken Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Helos Patch-Kabel - 3 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: SFTP, PiMF Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE-fähig Länge: 3 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

Helos Patch–Kabel RJ–45 M bis M 3 m SFTP PiMF CAT 6 halogenfrei geformt ohne Haken Schwarz

Produktbeschreibung:

Günstige Standard–Patchkabel der Leistungsklasse Cat.6,
doppelt geschirmt und geeignet für Power over
Ethernet (PoE) Spezifikationen: Patchkabel mit
RJ45–Stecker an RJ45–Stecker schmaler Knickschutz,
ideal bei hoher Packungsdichte Rastnasenschutz
mit Längenangabe auf der Knickschutztülle Categorie 6,
Gigabit–geeignet Aufbau: Twisted Pair 4 x 2 x
AWG 27 Drähte pro Kabel: 8 Drähte Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen Litze: Vollkupfer (Cu) doppelt
geschirmt: S/FTP (PiMF) Paare in Folie + Gesamtabschirmung
Geflechtschirm Mantel: halogenfrei LSZH (low smoke
zero halogen) für PoE (Power over Ethernet) geeignet
Sollten Sie eine bestimmte Spezifikation vermissen,
oder für ein Projekt ein individuelles Angebot
benötigen – oder als Wiederverkäufer spannende
Rabatte nutzen wollen: Gleich mal anfragen: anfrage@it–budget.de

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Technologie
SFTP, PiMF
American Wire Gauge (AWG)
27
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE–fähig
Länge
3 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
Halogenfrei

Weitere Suchbegriffe: kat 6 3meter, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 1,95*
€ 2,89*
€ 3,50*
ab € 12,66*
€ 16,78*
Lager 7405
499
€ 1,00*
ab € 13,16*
€ 17,39*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.