Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher - 10,2 cm - Ø 6,8 / 4,9 cm - 0,22 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher - 10,2 cm - Ø 6,8 / 4,9 cm - 0,22 l
Becher - 10,2 cm - Ø 6,8 / 4,9 cm - 0,22 l
Artikel-Nr.:
     3061-9425.022
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9425.022
EAN/GTIN:
     4044925057080
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
PC-Becher

Becher - 10,2 cm - Ø 6,8 / 4,9 cm - 0,22 l

  • Becher
  • Polycarbonat
  • Höhe 10,2 cm
  • Ø oben / unten 6,8 / 4,9 cm
  • Inhalt 0,22 l
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Abm.:
10,2 cm
Ø oben / unten:
6,8 /4,9 cm
Inhalt:
0,22 l
Weitere Suchbegriffe: pc becher, Becher, 9425022, 9425 022
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
72
72
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,52*
Lager 3061
1938
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,81*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,19*
€ 3,88*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.