Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher, Material: Polycarbonat. Inhalt: 220 ml. Durchmesser: 4,9 cm. Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher, Material: Polycarbonat. Inhalt: 220 ml. Durchmesser: 4,9 cm. Maße:
Becher, Material: Polycarbonat. Inhalt: 220 ml. Durchmesser: 4,9 cm. Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4712
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9425022
EAN/GTIN:
     4044925057080
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher

Becher, Material: Polycarbonat. Inhalt: 220 ml. Durchmesser: 4,9 cm. Maße: Höhe: 102 mm


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
72
72
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,52*
5 Tage
1938
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,84*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,57*
€ 4,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 181,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.