Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulen-Schwenkkran-PS 500 kg 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulen-Schwenkkran-PS 500 kg 3000 mm
Säulen-Schwenkkran-PS 500 kg 3000 mm
Säulen-Schwenkkran-PS 500 kg 3000 mm
Säulen-Schwenkkran-PS 500 kg 3000 mm
Säulen-Schwenkkran-PS 500 kg 3000 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5864988
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     PS5-3,0
EAN/GTIN:
     4330816310991
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Säulen-Schwenkkran Modell PRAKTIKUS PS, ohne Elektrokettenzug • Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb • Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle • Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 Lieferung: Inkl. ausführlich bebilderter Dokumentation.
Weitere Informationen:
Markenname:
VETTER Krantechnik
WGNr.:
373
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
PS5-3,0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausladung A:
3000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Verbundankersysteme, Schwenkkran, Lastkran, Säulen-Schwenkkrane, Wandschwenkkrane, Krane, Kran, Anschlagpuffer, Schwenkkrane, Drehkran, 9900001051, 00001051
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.355,51*
€ 3.584,13*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.360,09*
€ 3.601,25*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.601,25*
€ 4.285,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.569,65*
€ 4.247,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.442,27*
€ 4.096,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.383,52*
€ 4.026,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.360,09*
€ 3.998,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.