Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 1 1/4Z TK 12t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 1 1/4Z TK 12t
Schäkel geschweift 1 1/4Z TK 12t
Schäkel geschweift 1 1/4Z TK 12t
Artikel-Nr.:
     302blb-5825278
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG12
EAN/GTIN:
     4250077109939
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, geschweifte Form • Feuerverzinkter Schäkel mit rot lackierten Augbolzen • 6-fache Sicherheit: mit eingeschlagener Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
5,26 kg
Tragfähigkeit:
12,00 t
Maß B:
32,0 mm
Maß D:
35,1 mm
Maß A:
51,5 mm
Nenngröße:
1.1/4 Zoll
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, SchäkelKette, Kettenanschlag, Verbindungsglied, McBULL, Kupplungsglied, 9900062638, 00062638
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,25*
€ 25,66*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,19*
€ 25,70*
5 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 22,25*
€ 29,83*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 21,80*
€ 30,33*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 23,13*
€ 30,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.