Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062638, Schäkel geschweift 1 1/4Z TK 12t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SHG12
EAN/GTIN:
     4250077109939
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062638, Schäkel, geschweifte Form Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet. , 6-fache Sicherheit: mit eingeschlagener Tragfähigkeit, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nenngröße:
1.1/4 Zoll
Tragfähigkeit:
12,00 t
Maß A:
51,5 mm
Maß B:
32,0 mm
Maß C:
119,0 mm
Maß D:
35,1 mm
Gewicht:
5,26 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00062638, SCHÄKEL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,23*
€ 25,54*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,25*
€ 25,58*
6 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 22,36*
€ 29,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 21,94*
€ 30,23*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 23,12*
€ 30,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.