Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage FCE Wb. 6kg, 252x228mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage FCE Wb. 6kg, 252x228mm
Tischwaage FCE Wb. 6kg, 252x228mm
Tischwaage FCE Wb. 6kg, 252x228mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5809943
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCE 6K2
EAN/GTIN:
     4045761202702
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Tischwaage
Tischwaage Typ FCE-N • Display: LCD mit Ziffernhöhe 25 mm, Hintergrund-Beleuchtung • Stromversorgung: Netzadapter 230 V/50 Hz (Akku-Betrieb Batterie 9V nicht im Lieferumfang) • Einfache 2-Tasten-Bedienung • Funktionen: Wiegen, Tarieren Hinweis: Mit dieser Tischwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.
Weitere Informationen:
Markenname:
KERN
WGNr.:
290
Herstellerartikelnummer:
FCE 6K2N
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Maße B x T x H:
270 x 345 x 106 mm
Ablesbarkeit:
2,00 g
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, kern tischwaage 1,0g, laborwaage kern, laborwaage, Industriewaagen, Waage, Wiegesystem, Waagen, Kompaktwaage, Zählwaage, 9900017050, 00017050
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,02*
€ 118,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 128,74*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 135,03*
€ 8,50*
ab € 112,88*
€ 138,12*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 138,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 109,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.