Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgerät 1,6t 3m Yale PT Series A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckgerät 1,6t 3m Yale PT Series A
Allzweckgerät 1,6t 3m Yale PT Series A
Allzweckgerät 1,6t 3m Yale PT Series A
Artikel-Nr.:
     302blb-5799989
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192058088
EAN/GTIN:
     4053981993102
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug Modell PT (Allzweckzug) • Kettenfreischaltung: durch schnelles Durchziehen der Kette in belastetem Zustand • Rundstahlkette: verzinkt und gelb chromatiert, gemäß allen gültigen nationalen, internationalen Normen • Haken: drehbar gelagert, geschmiedet aus alterungsbeständigem Vergütungsstahl, mit Sicherheitsbügeln • Handhebel: kurz, mit Gummigriff zur sicheren Bedienung Hinweis: Vielseitig verwendbare Allzweckgerät für den täglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen. Überlast-Sicherung (Rutschkupplung) auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Yale
WGNr.:
201
Herstellerartikelnummer:
192058088
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Tragfähigkeit:
1600 kg
Normalhubhöhe:
3,0 m
Hubkraft bei Nennlast:
30 daN
Anzahl Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
7,1 x 21,2 mm
Gew. bei Normalhub:
9,6 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, yale 3m hebelzug, handkettenzug yale, hebelzug, Kettenzug, Kettenzughub, Lastenzug, Zughub, Handzughub, 9900069378, 00069378
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,21*
€ 556,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,94*
€ 568,26*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,57*
€ 619,80*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,67*
€ 680,57*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,57*
€ 809,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,74*
€ 802,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,23*
€ 760,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,05*
€ 735,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,67*
€ 713,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.