| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830605713 Herst.-Nr.: 192058088 EAN/GTIN: 4053981987118 |
| |
|
| | |
| Hebelzug Modell PT-A (Allzweckzug) • Kettenfreischaltung: durch schnelles Durchziehen der Kette in belastetem Zustand • Rundstahlkette: verzinkt und gelb chromatiert, gemäß allen gültigen nationalen, internationalen Normen • Haken: drehbar gelagert, geschmiedet aus alterungsbeständigem Vergütungsstahl, mit Sicherheitsbügeln • Handhebel: kurz, mit Gummigriff zur sicheren Bedienung Hinweis: Vielseitig verwendbare Allzweckgerät für den täglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen. Überlast-Sicherung (Rutschkupplung) auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 192090700 | Herstellername: | COLUMBUS McKINNON | Tragfähigkeit: | 1600 kg | Anzahl Kettenstränge: | 1 | Normalhubhöhe: | 3 m | Hubkraft bei Nennlast: | 30 daN | Kettenabmessungen d x t: | 7,1 x 21,2 mm | Gew. bei Normalhub: | 9,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, yale 3m hebelzug, handkettenzug yale, hebelzug, Kettenzug, Kettenzughub, Lastenzug, Zughub, Handzughub, 7830605713, 30605713 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,88* | € 553,91* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 473,17* | € 565,89* | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,06* | € 617,32* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,13* | € 677,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|