Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Funkuhr FLEXLINE Ø 80 cm Zifferblatt Normstrich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Funkuhr FLEXLINE Ø 80 cm Zifferblatt Normstrich
Außen-Funkuhr FLEXLINE Ø 80 cm Zifferblatt Normstrich
Artikel-Nr.:
     302blb-5797876
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     068 889R 2510
EAN/GTIN:
     4030275067626
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Außenfunkuhr FLEXLINE • Metallgehäuse in RAL 9002 grauweiß pulverbeschichtet • Weißes Zifferblatt mit schwarzem Aufdruck • Flaches Mineral-Deckglas • Ausführung: 1-seitig, rund • Schutzklasse: IP54 • Korrosions- und desinfektionsmittelbeständig • Wandaufhängung: mit zusätzlicher 3-Punkt-Befestigung • Antriebsart: autonome Funkuhr mit integriertem DCF 77-Funkempfänger und Stunden/Minuten-Zeiger
Weitere Informationen:
Markenname:
BÜRK MOBATIME
WGNr.:
177
Herstellerartikelnummer:
B068 889R 2510
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Ausführung:
Schmalstrich
Gehäuse-Ø:
800 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, Funk-Wanduhr, Uhr, Zeitmesser, 9900067962, 00067962
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,72*
€ 1.033,00*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 952,01*
€ 1.037,75*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,24*
€ 1.131,25*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,75*
€ 1.234,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,06*
€ 1.197,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,28*
€ 1.158,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,35*
€ 1.145,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,01*
€ 1.132,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.