Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulen-Schwenkkran AS 125 kg 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulen-Schwenkkran AS 125 kg 5000 mm
Säulen-Schwenkkran AS 125 kg 5000 mm
Säulen-Schwenkkran AS 125 kg 5000 mm
Säulen-Schwenkkran AS 125 kg 5000 mm
Säulen-Schwenkkran AS 125 kg 5000 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5795584
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     AS1,25-5,0
EAN/GTIN:
     4053569844482
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Säulenschwenkkran Modell ASSISTENT AS, ohne Elektrokettenzug • Krananlage: stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb • Anstrichaufbau: für Betrieb in der Halle • Einstufung nach EN 13001 HC2, S2 Lieferung: Inkl. ausführlich bebilderter Dokumentation.
Weitere Informationen:
Markenname:
VETTER Krantechnik
WGNr.:
373
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
AS1,25-5,0
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Tragfähigkeit:
125 kg
Ausladung A:
5000 mm
Fundamentkantenlänge:
1050 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: säulendrehkran 5m, Schwenkkran, Lastkran, Industriekrane, Krane, Kran, Schwenkkrane, Drehkran, 9900001074, 00001074
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.397,78*
€ 3.531,37*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.425,23*
€ 3.580,75*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.531,37*
€ 4.202,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.505,04*
€ 4.171,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.426,06*
€ 4.077,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.399,73*
€ 4.045,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.397,78*
€ 4.043,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.