Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulen-Schwenkkran US 250 kg 4895 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulen-Schwenkkran US 250 kg 4895 mm
Säulen-Schwenkkran US 250 kg 4895 mm
Säulen-Schwenkkran US 250 kg 4895 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5795071
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     US2,5-4,9+V11
EAN/GTIN:
     4053569822077
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Kran Modell Unilift US 270°, ohne E-Kettenzug • Ausleger: mit Aluminiumprofil • Säule: aus Stahl • Stahlkies-entrostete Anlage: lackiert RAL 7016 anthrazitgrau • Verbundanker-System: schnelle und einfache Inbetriebnahme mit integr. Ausrichtschraube und elastischer Auflage mit Ausgleichspuffern (Aufwändiges Unterlegen/Untergießen entfällt) • Innen laufendes Leichtlaufhandfahrwerk: passend für das Aluminium-Profil. Geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges • Anstrich-Aufbau: für Betrieb in der Halle • Einsatz: in Halle für Umgebungstemperaturen von +5°C bis +40°C • Einstufung: nach EN 13001 HC2, S2 für leichten Industrieeinsatz Lieferung: Inkl. ausführlich Dokumentation. Hinweis: Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten!
Weitere Informationen:
Markenname:
VETTER Krantechnik
WGNr.:
373
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
US2,5-5,0+V1103
Herstellername:
Vetter Krantechnik GmbH
Bauhöhe:
3787 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Ausladung:
4895 mm
Unterkante UK:
3000 mm
Ø Verbundanker-Platte:
630 mm
Hebezeugbauhöhe C:
405 mm
Max. Hubhöhe:
2595 mm
Hubgeschwindigkeit:
6/1,5 m/min
Gesamtgewicht:
428,0 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: belastung 250kg säulenschwenkkran, Schwenkkran, Lastkran, Kran, Drehkran, 9900062681, 00062681
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.271,08*
€ 6.561,92*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.314,18*
€ 6.593,57*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.593,57*
€ 7.846,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.528,47*
€ 7.768,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.370,58*
€ 7.580,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.315,57*
€ 7.515,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.314,18*
€ 7.513,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.