Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Wanduhr D 400 mm arab. Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz-Wanduhr D 400 mm arab. Zahlen
Quarz-Wanduhr D 400 mm arab. Zahlen
Quarz-Wanduhr D 400 mm arab. Zahlen
Quarz-Wanduhr D 400 mm arab. Zahlen
Artikel-Nr.:
     302blb-5615904
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B030 6412 227
EAN/GTIN:
     4332163785385
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
analog wanduhr durchm. 40cm
wand-uhren pendel
Funk- und Quarzuhr für den Innenbereich • Weißes ABS-Kunststoffgehäuse mit Acryglasabdeckung • Weißes Ziffernblatt • 1-seitig, rund • Wandbefestigung • Metallzeiger schwarz, Sekundenzeiger rot • Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Markenname:
BÜRK MOBATIME
WGNr.:
177
Herstellerartikelnummer:
B03064122271
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Ausführung:
Quarzuhr, arabische Zahlen
Gehäuse-Ø:
400 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Quarz-Uhren, Quarz-Wanduhr, Quarz-Uhr, Uhren, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 9900015569, 00015569
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 98,72*
€ 127,75*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,90*
€ 129,73*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 136,02*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.