Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseil 2 Ösen 1 m Durchm. 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagseil 2 Ösen 1 m Durchm. 16 mm
Anschlagseil 2 Ösen 1 m Durchm. 16 mm
Anschlagseil 2 Ösen 1 m Durchm. 16 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5614729
Herst.-Nr.:
     2131601
EAN/GTIN:
     4317784161923
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge
Anschlagseil für 1 m Fertiglänge, 2 Schlaufen • Anschlagseile verzinkt, Klasse D • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 2 Schlaufen für 1 m Fertiglänge
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
233
Made in Germany:
ja
Tragfähigkeit:
2700 kg
Seil-Ø:
16 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil-Schlinge, Drahtseilschlinge, Drahtseilstropp, drahtseilschlinge 1m 2 ösen, anschlagseil (draht, 1-strang), anschlagseil (draht, 1-strang) 1m, Seil, Seilgehänge, Drahtseil, Anschlagseile, Drahtseilgehänge, Anschlagmittel, Anschlagseil, 9900015288, 00015288
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,33*
€ 31,35*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,17*
€ 31,51*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,03*
€ 32,13*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.