Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Stretch Regenoverall CAROLINENSIEL, orange, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5770219
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     26604-5
EAN/GTIN:
     4025888128307
Suchbegriffe:
Regenoverall
Regenschutzoverall
Wetteroverall
Wetterschutzoverall
Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, extrem leichtes, geschmeidiges Material, dehnbar in Längs- und Querrichtung, Nähte doppelt verschweißt, verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen, Kapuze mit Kordelzug, elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen Druckknöpfen und mit integriertem Strickbund, Rückteil mit Gummizug, Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf, NORWAY®- Logo auf dem rechten unterem Beinabschluß, 1 Brusttasche.
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
orange
Norm:
EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
Gewicht:
190 g/m²
Obermaterial:
PU auf Polyester-Trägergewebe
Wassersäule:
8000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.