| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5770214 Herst.-Nr.: 26604-0 EAN/GTIN: 4025888128253 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, extrem leichtes, geschmeidiges Material, dehnbar in Längs- und Querrichtung, Nähte doppelt verschweißt, verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen, Kapuze mit Kordelzug, elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen Druckknöpfen und mit integriertem Strickbund, Rückteil mit Gummizug, Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf, NORWAY®- Logo auf dem rechten unterem Beinabschluß, 1 Brusttasche. Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | orange | Norm: | EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 | Gewicht: | 190 g/m² | Obermaterial: | PU auf Polyester-Trägergewebe | Wassersäule: | 8000 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |