Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Hose 1368 686 32, schwarz, kurz, Gr. 48s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5668932
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1368 686 32 48S
EAN/GTIN:
     4010365941579
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die Farbe Schwarz wird häufig in der Gastronomie gefunden. Diese Herrenhose in schwarz ist jedoch einzigartig. Gefertigt aus hochwertigem Mischgewebe mit Stretchanteil ist sie superelastisch. Durch die Dehnfähigkeit von 20 % bietet sie erstklassigen Tragekomfort. Diese Herrenhose in schwarz geht mit jeder Bewegung mit und formt sich Ihrem Körper an. Der geradlinige Schnitt ist mit raffinierten Details, wie der Reißverschlussblende und dem schmalen Taillenbund mit Gürtelschlaufen ausgestattet. Die beiden Seitentaschen vorne und die zwei Gesäßpaspeltaschen hinten sind auf Ihre täglichen Arbeitsbedürfnisse angepasst und griffleicht gestaltet. Das elastische Gewebe ist kochfest und farbecht. Mit diesen Qualitätsmerkmalen können Sie die zeitlose Herrenhose in schwarz sehr lange tragen und haben lange Freude daran.
Weitere Informationen:
Material:
48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin
Größe:
48S
Farbe:
schwarz
Gewicht:
230 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Herren
Schrittlänge:
83 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,86*
€ 38,92*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 29,03*
€ 39,08*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.