| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1150929 Herst.-Nr.: 1368-686-32-48S EAN/GTIN: 4010365941579 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
136868632/48S, Herrenhose, Größe - 48S 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin 230,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 405 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, Kellner-Hose, Kellnerhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, HERRENHOSE, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,98* | € 39,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,17* | € 39,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,67* | € 44,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|