| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5634357 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: divers EAN/GTIN: 4025888209846 |
| |
|
| | |
| Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, extrem leichtes, geschmeidiges Material, dehnbar in Längs- und Querrichtung, Nähte doppelt verschweißt, Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche, Reißverschluss in der äußeren Beinnacht für besseren Ein- und Ausstieg, elastische Träger mit verstellbaren Schnellverschluss-Schnallen auf Front und Rücken, Weitenverstellung in der Taille, NORWAY®-Logo auf dem rechten unterem Beinabschluß. Weitere Informationen: | | Material: | PU auf Polyester-Trägergewebe | Größe: | XL | Farbe: | gelb | Norm: | DIN EN 343 Klasse 3/1 | Gewicht: | 190 g/m² | Wassersäule: | 8000 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenschutzhose gelb latzhose xl, regenbundhose, regenhose gelb, Gummihose, Hose (Regenschutz-) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,10* | € 17,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,65* | € 20,68* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,67* | € 20,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|