Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Regenjacke LUND, schwarz, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5634345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888211863
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, extrem leichtes, geschmeidiges Material, dehnbar in Längs- und Querrichtung, Nähte doppelt verschweißt, verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen, im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug, elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss, Rückenventilation, Saum-Schnürzug, 2 aufgesetzte Taschen mit Patte, NORWAY®-Logo auf der rechten Taschen-Patte.
Weitere Informationen:
Material:
PU auf Polyester-Trägergewebe
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 343 Klasse 3/1
Gewicht:
190 g/m²
Wassersäule:
8000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke xl, pu-jacke, regenjacke schwarz, Gummijacke, Jacke (Regenschutz-), Öljacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 5,59*
ab € 14,26*
€ 19,69*
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 15,21*
€ 21,02*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,27*
€ 21,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,19*
€ 21,22*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 19,10*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.