| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5634344 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: divers EAN/GTIN: 4025888211856 |
| |
|
| | |
| Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, extrem leichtes, geschmeidiges Material, dehnbar in Längs- und Querrichtung, Nähte doppelt verschweißt, verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen, im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug, elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss, Rückenventilation, Saum-Schnürzug, 2 aufgesetzte Taschen mit Patte, NORWAY®-Logo auf der rechten Taschen-Patte. Weitere Informationen: | | Material: | PU auf Polyester-Trägergewebe | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Norm: | DIN EN 343 Klasse 3/1 | Gewicht: | 190 g/m² | Wassersäule: | 8000 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr l, pu-jacke, regenjacke schwarz, Gummijacke, Jacke (Regenschutz-), Öljacke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 14,25* | € 19,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,17* | € 21,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,26* | € 21,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,20* | € 21,23* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,14* | € 25,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|