Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe DexGrip Light, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5610874
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2094150-10
EAN/GTIN:
     3603835501857
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Leichter, eng anliegender Strickhandschuh aus Baumwolle/Polyamid mit dünner, blauer gekreppter Latex-Beschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen. Angenehm zu tragen, atmungsaktiviv, gutes Tastgefühl, elastisches Strickbündchen, hoher Tragekomfort und gesteigerte Festigkeit. Einsatzgebiete: Bauarbeiten (Bearbeitung von Materialien, Dachziegeln usw.), Heimwerken, Gartenarbeit, Arbeiten in Land- und Forstwirtschaft, Abfallentsorgung, Transport (z.B. Stacheldraht), Glaswaren, Zimmermannsarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau/blau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2003
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2121
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Latex
Trägermaterial:
Polyamid, Baumwolle
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 6,54*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,34*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 200 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 73,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.