Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2094150 DEXGRIP LIGHT Gr. 10 BW-/PA-Strick, Latex-Beschichtung grau-bl


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Honeywell 2094150 DEXGRIP LIGHT Gr. 10 BW-/PA-Strick, Latex-Beschichtung grau-bl
Honeywell 2094150 DEXGRIP LIGHT Gr. 10 BW-/PA-Strick, Latex-Beschichtung grau-bl
Honeywell 2094150 DEXGRIP LIGHT Gr. 10 BW-/PA-Strick, Latex-Beschichtung grau-bl
Artikel-Nr.:
     1955-2019537966
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2094150-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Honeywell 2094150 DEXGRIP LIGHT Gr. 10 BW-/PA-Strick, Latex-Beschichtung grau-blau leichte Ausführung Sehr leichter Strickhandschuh. Blaue Latex-Beschichtung in Krepp-Verarbeitung in der Handfläche und an den Fingerspitzen. Leichte Ausführung. Farbe: Grau-blau Material: Baumwolle/Polyamid-Strick Größen: 7 – 10 Länge: ca. 260 mm Anwendung: Für den Umgang mit rutschigen, feuchten oder nicht fettigen Teilen. Bauwesen. Transport. Logistik. Müllentsorgung. Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2094150-10
Werksnummer:
2120214110
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
BW-/PA-Strick, Latex-Beschichtung grau-b
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 6,55*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 200 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 65,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.