Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Softshell Jacke 4119 SSR, grau/schwarz, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5606493
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113930-896-XL
EAN/GTIN:
     7322302514973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke
Wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv, Stretch-Qualität, gedruckte Fristads Kansas Reflex-Logos, Brusttasche mit Reißverschluss, aus Mesh-Material, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, aus Mesh-Material, verstellbares Zugband an Unterkante, verstellbare Armabschlüsse, Innenfutter aus Fleece, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
86 % Polyester, 14 % Polyurethan
Größe:
XL
Farbe:
grau/schwarz
Gewicht:
285 g/m²
Futtermaterial:
Fleece
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,07*
€ 88,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,43*
€ 88,80*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,38*
€ 92,71*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 80,56*
€ 112,56*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113930-896-S
ab € 69,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.