| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001133071 Herst.-Nr.: 113930-896-S EAN/GTIN: 7322302514942 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 113930-896-S Icon Two Softshell Jacke 4119 SSR Icon Two
Wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv / Stretch-Qualität / Gedruckte Fristads Kansas Reflex-Logos / Brusttasche mit Reißverschluss, aus Mesh-Material / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, aus Mesh-Material / Verstellbares Zugband an Unterkante / Verstellbare Armabschlüsse / Innenfutter aus Fleece / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Grau/Schwarz
Material: 86% Polyester, 14% Polyurethan Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 113930-896-S | Werksnummer: | 113930-896-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Grau/Schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke s, fristads kansas arbeitsjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,08* | € 88,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,44* | € 88,74* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,37* | € 92,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 80,42* | € 112,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|