Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 32600 (O1, SRA), Weite 9, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561477
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32600-46
EAN/GTIN:
     4042035960917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnür-System, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), rutschhemmende PU-Luftpolstersohle, ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2007 O1 SRA
Obermaterial:
Glattleder
Sohle:
PU-Luftpolstersohle
Weite:
9
Fußbett:
auswechselbar, antistatisch
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,78*
€ 60,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,26*
€ 61,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,62*
€ 64,70*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,58*
€ 68,71*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,20*
€ 71,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,83*
€ 71,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,44*
€ 67,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,94*
€ 66,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,38*
€ 63,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,78*
€ 54,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.