Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzparka Malamute, schwarz, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5552010
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     020997-99-9
EAN/GTIN:
     7332413437450
Suchbegriffe:
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Regenjacke
Expeditions-Parka, verdeckter Full-Zip, Ärmel mit gerippten Manschetten, wasserdichte Reißverschlüsse an Brust und Arm, elastischer Bund durch Kordelzug, Ärmelbündchen durch Klett verstellbar, Druckknöpfe aus Gummi, zahlreiche große Taschen, abnehmbare Kunstpelz-Kapuze.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Nylon, PU-beschichtet
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Futtermaterial:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.