Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd Kurzarm 7387 B60, stahlgrau, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536574
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100733-920-2XL
EAN/GTIN:
     7322302584549
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Luxe-Qualität, vorbehandelt gegen Einlaufen, verstärkte Nähte, doppelte Passe, 2 Brusttaschen mit Patte, Stifttasche, Handytasche.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
stahlgrau
Flächengewicht:
177 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
15
€ 5,99*
ab € 27,33*
€ 36,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 36,64*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 28,52*
€ 38,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,28*
€ 45,76*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,72*
€ 46,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100733-941-S
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.