| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019327904 Herst.-Nr.: 100733-941-2XL EAN/GTIN: 7322302584549 |
| |
|
| | |
| Luxe-Qualität / Vorbehandelt gegen Einlaufen / Verstärkte Nähte / Doppelte Passe / 2 Brusttaschen mit Patte / Stifttasche / Handytasche. 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100733-941-2XL | Werksnummer: | 100733-941-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,374000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelgrau | Groesse: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,33* | € 36,61* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,24* | € 36,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,52* | € 38,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 34,28* | € 45,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,72* | € 46,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|