| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5536372 Herst.-Nr.: 3763A2FC1FC1-S EAN/GTIN: 5411805243076 |
| |
|
| | |
| 100% wasserdicht, winddicht, geschmeidig, elastisch, hoher Tragekomfort, leicht, geräuscharm, längere Lebensdauer, hochfrequenz verschweisste Nähte, Regenrinne hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen, Reissverschluss unter Druckknopfpatte, 2 eingesetzte Taschen, Raglanärmel, Ärmelverengung mittels Druckknöpfen, Rückenentlüftung, Rückenlänge 90 cm (L). Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyamid mit PU-Beschichtung | Größe: | S | Farbe: | leuchtorange | Norm: | EN 471 Klasse 3/2, ENV 343 Klasse 3/2 | Gewicht: | 180 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, sicherheitsjacke orange, warnschutz regenjacke, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste |
| | |
| |