Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh Camapur® Comfort 616+, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532508
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     61608
EAN/GTIN:
     4008198761686
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, hohe Atmungsaktivität, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
weiß
Ausführung:
teilbeschichtet
Modell:
616+
Länge:
220 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3131X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Polyamid
Stulpenart:
Strickbund
Wandstärke Schichtstärke:
1.0 ± 0.20 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß pu, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 2,53*
5 Tage
130
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,55*
2 Tage
770
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,59*
2 Tage
230
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,20*
€ 2,72*
Lager 302
273
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,04*
Ähnlich
KCL
061607941E
ab € 2,05*
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,94*
Ähnlich
KCL
061611941E
ab € 2,05*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.