Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Camapur Comfort 616 Gr.7 weiß EN 388 PSA II 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000371891
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     061607941E
EAN/GTIN:
     4008198761679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat.II · hohe mechanische Beständigkeit trotz dünner Beschichtung · die Polyurethanbeschichtung verleiht dem Handschuh eine sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen und öligen Gegenständen · waschbar, dadurch längere Lebensdauer · Anwendung: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, allgemeine Industrie, Labor, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und MetallindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 1,0mm· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
7
Länge ca.:
230 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
sehr gute Griffigkeit
Material:
Polyamid-Trikot mit Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.7 polyamid, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
270
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,56*
3 Tage
285
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 2,80*
5 Tage
380
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 2,81*
2 Tage
120
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,44*
€ 3,01*
Lager 1498
380
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,55*
€ 3,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,05*
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,94*
Ähnlich
KCL
061611941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061608941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.