Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Jacke Forest-Jack (Schnittschutz) 8-6621, grün/leuchtorange, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529766
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6621-L
EAN/GTIN:
     4250063608460
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Mischgewebe, Schulterkoller und Oberarmbereich in Warnfarbe abgesetzt, Belüftung im Rückenbereich, Cord-Kragen, Handy- und Stifttasche im Brustbereich, zwei Seitentaschen mit Patte, Innentasche, Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste, Ärmelenden mit verstellbaren Bündchen, verlängertes Rückenteil, Schnittschutzeinlage, im Ärmel- und Oberkörperbereich, EN 381 Teil 11 Klasse 1.
Weitere Informationen:
Material:
Mischgewebe
Größe:
L
Farbe:
grün/leuchtorange
Norm:
DIN EN 381 Teil 11 Klasse 1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, watex schnittschutzjacke, forstjacke, watex forstjacke, Arbeitsjacke, Schnittschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 94,82*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 77,55*
€ 106,30*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 108,11*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 90,1548*
€ 113,1148*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6621-S
ab € 70,24*
Ähnlich
Watex
8-6656-S
ab € 66,55*
Ähnlich
Watex
8-6656PLUS-S
ab € 93,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.