Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsack Komplett-Set, rot/weiß, Ø 30 cm, 4-teilig, zum Einbetonieren, extra hoch


Menge:  Satz  
Produktinformationen
windsack komplett set korb mit reissfester huelle 4 m
windsack komplett set korb mit reissfester huelle 4 m
windsack komplett set 4 m pfosten zum einbetonieren bemassung
windsackhuelle aus reissfestem mit korb durchmesser 30 cm laenge
windsackkorb mit drehkugellager aus verzinktem stahl durchmesser 30 cm
mastadapter zur befestigung eines windsackkorbs an 60 mm pfosten
mastadapter zur befestigung eines windsackkorbs an 60 mm pfosten
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610452
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610452
EAN/GTIN:
     4251295845449
Suchbegriffe:
Windsack
windsack

Das Komplett-Set zum Einbetonieren, bestehend aus rot/weißer Windsackhülle (Ø 30 x 180 cm), Windsackkorb, Mastadapter und extra hohem Rohrpfosten (Ø 6 cm x 4 m), dient der Anzeige von Windrichtung und -stärke auf Flugplätzen, Industrieanlagen etc. Ein Stahlkugellager sorgt für eine leichtgängige Rotation auch bei niedrigen Windgeschwindigkeiten.

Produktmerkmale

  • mit Drehkugellager für eine leichtgängige Rotation auch bei niedriger Windstärke / ein Verheddern wird durch den flexiblen Kunststoffring am Ende der Windfahne verhindert
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,30 x 1,80 x 4,00
  • Farbe: rot, weiß, silber
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (350)
  • Lieferumfang: 1 x Windsackkorb Ø 30 cm, 1 x Windsackhülle Ø 30 cm, 1 x Mastadapter, 1 x Rohrpfosten 4 Meter, 1 x Kabelbinder-Set
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß | silber
Länge:
0,30 m
Breite:
1,80 m
Höhe:
4,00 m
Einbauhöhe:
350 cm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Windmessung, Windrichtung, Windrose, Windhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 440,54*
€ 524,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 435,81*
€ 518,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 428,31*
€ 509,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 415,33*
€ 494,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 370,13*
€ 440,45
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609568
ab € 330,64*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609569
ab € 343,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.