Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsack Komplett-Set, rot/weiß, Ø 30 cm, 4-teilig, zum Einbetonieren, Höhe: 3 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
windsack komplett set korb mit reissfester huelle 3 5
windsack komplett set korb mit reissfester huelle 3 5
windsackhuelle aus reissfestem mit korb durchmesser 30 cm laenge
windsackkorb mit drehkugellager aus verzinktem stahl durchmesser 30 cm
windsack rot weiss fuer windmessung durchmesser 30 cm laenge
windsackhuelle reissfest durchmesser 30 cm laenge 180 cm rot
windsackhuelle reissfest durchmesser 30 cm laenge 180 cm rot
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609569
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609569
EAN/GTIN:
     4251295840130
Suchbegriffe:
Windsack
windsack

Das Windsack-Komplett-Set zum Einbetonieren, bestehend aus rot/weißer Windsackhülle (Ø 30 x 180 cm), Windsackkorb, Mastadapter und Rohrpfosten (Ø 6 cm x 3,5 m), dient der Anzeige von Windrichtung und Windstärke auf Flugplätzen, Industrieanlagen etc. Ein Stahlkugellager sorgt für eine leichtgängige Rotation auch bei niedrigen Windgeschwindigkeiten.

Produktmerkmale

  • mit Drehkugellager für eine leichtgängige Rotation auch bei niedriger Windstärke / ein Verheddern wird durch den flexiblen Kunststoffring am Ende der Windfahne verhindert
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,30 x 1,80 x 3,50
  • Farbe: rot, weiß, silber
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (300)
  • Lieferumfang: 1 x Windsackkorb Ø 30 cm, 1 x Windsackhülle Ø 30 cm, 1 x Mastadapter, 1 x Rohrpfosten 3,5 Meter, 1 x Kabelbinder-Set
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß | silber
Länge:
0,30 m
Breite:
1,80 m
Höhe:
3,50 m
Einbauhöhe:
300 cm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Windmessung, Windrichtung, Windrose, Windhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,69*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 412,93*
€ 491,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 407,70*
€ 485,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 400,72*
€ 476,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 389,87*
€ 463,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 346,69*
€ 412,56
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609568
ab € 329,33*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610452
ab € 369,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.