Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh gelb 4 - 6 mm² für M4 Polyolefin 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502549
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005025490
EAN/GTIN:
     4009146489195
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
  • PVC-Isolierung
  • Temperaturbeständig: bis 105°C
  • Elektrische Belastbarkeit: 600 V
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Polyolefin
Kabelquerschnitt von:
4 mm²
Kabelquerschnitt bis:
6 mm²
Durchschlagspannung:
30 kV/mm
Reisdehnung:
450 %
Maximallänge Schraube:
4 mm
Schrauben-Ø:
4 mm
Zugesftigkeit:
27 MPa
Schlauchdurchmesser expandiert:
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh 4-6 mm² gelb, klemmkabelschuh, klemmkabelschuh 6mm², Ws-Ringzungen Gelb, Ringzungen Gelb, Ringösen Gelb, Ringoesen Gelb, Ringkabelschuhe Gelb, Quetschverbinder Gelb, Polyolefin, M4 4 - 6 mm², M4 4-6mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,3548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,98*
€ 15,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.