Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINIO NIMH Akkupack für SSL Velux Rolladenantrieb 10,8V 2100 mAh mit Stecker Plug and Play Umbau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
946933 SSl velux
946933 SSl velux
Artikel-Nr.:
     296-630855Z
Hersteller:
     INFINIO
Herst.-Nr.:
     9S1P-Plug
EAN/GTIN:
     4250747993462
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
10,8v akkupack nimh
Hochwertiger NiMH Akkupack mit 10,8 Volt und 2100 mAh Kapazität, passt ideal als Ersatzakku für Ihre VELUX Integra Solar Rolladen, Velux SSL Solarfenster, Dachfenster & Rolladenantriebe sowie alle baugleichen Anwendungen. Bitte überprüfen Sie Ihren Akku mit den Maßen und der Spannung 10,8V. Unser NiMH Hochleistungs Akku 10,8 V DC, ist kompatibel zum VELUX 10,8 Volt Akku. Der Akku übernimmt die Funktion um Ihren Rollladen auch bei schwacher oder keiner Sonneneinstrahlung betreiben zu können. Eine Volladung des NiMH Akkus sorgt für realistische 50-60 mögliche Bewegungen des Rollladens pro Tag. Leichter Austausch durch passenden Stecker. + inkl. passendem Stecker: einfach alten Pack abstecken und gegen den neuen autauschen + Bitte unbedingt die Abmessungen ca. 151x34x32,5 mm mit Ihrem Akku vergleichen, ob der exakt passt! AkkuPack zum Selbsteinbau, falls der angebrachte Stecker nicht mit Ihrem übereinstimmt, müssen Sie den alten Stecker mit Kabel bei diesem neuen Akku einfach anlöten + 10,8 Volt NiMH AkkuPack mit bis zu 2100 Ladezyklen, 2100 mAh mit Premium Grepow Zellen ready to Use + ideal als Rolladen Rohrmotoren Akku Pack für velux Systeme + Entladung bei bis zu 50° sichergestellt, Lagerung bis zu -20° Grad Celsius Technische Daten: Akkupack, Spannung: 10,8 Volt, Kapazität: min. 2100 mAh mit LSD (Low Self Discharge Premium Grepow oder Varta Zellen) Abmessungen 151x34x32,5mm, mit passendem Kabel und Stecker, Gewicht ca. 260 gramm Sehr zyklenfeste Ausführung mit bis zu 2100 Ladezyklen, dieser Akkupack sichert das maximum an Einsatzbereitschaft und Lebensdauer für Ihre Velux Rolläden. Vorteile der Ready to Use Akkus in diesem Akkupack: Premium Rechargeable Accu Ready To Use vorgeladener AA Akkupack (9er Pack, 2100 mAh, wiederaufladbar ohne Memory-Effekt) sofort einsatzbereit, geprüft und vollgeladen bei Lieferung Wiederaufladbare Ni-Mh Mignon Akkubatterien ohne Memory-Effekt Mit innovativer Ready To Use Technologie: Diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen direkt einsatzbereit Unsere grepow Akkus sind robust gegen Überladung und Tiefstentladung und zeichnen sich besonders durch hohe Zyklen und Langlebigkeit aus ideal auch bei niedrigen Aussentemperaturen und schlechtem Ladeertrag ihres Velux Solarpanels Lieferumfang: 1 x PRO LINE Akkupack 9S1P 10,8V mit Stecker und Premium Grepow Cells inside, sofort einsatbereit und vorgeladen kompatibel zu Velux System mit 10,8V (bitte unbedingt vor Kauf die Maße Ihres alten Akkus abgleichen)
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs, Varta NIMH Akkupack Velux SSL946933 Rolladenantrieb 10, 8V/2, 1Ah, 1x Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,60*
€ 41,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,80*
€ 39,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GP Battery
120270AAHCBC4
ab € 10,19*
Sonstiges
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Sonstiges
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Sonstiges
GP
AAA-800-Pro-B4
ab € 4,38*
Sonstiges
Varta
12V-10S1P-JST
ab € 19,69*
Sonstiges
Varta
12V-10S1P-JST
ab € 22,16*
Sonstiges
Varta
10,8V-9S1P-2,1
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.