Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta NIMH Akkupack Velux Rolladenantrieb 10,8V/2,1Ah - 1er Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
velux 946933 SSl Akku
velux 946933 SSl Akku
Artikel-Nr.:
     296-630855
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     10,8V-9S1P-2,1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Rohrmotor
Akku passend für Vellux Rolladen Antrieb, Solarfenster mit 10,8 Volt, 2,1Ah • AkkuPack zum Selbstumbau, den alten Stecker mit Kabel muss man vom alten Akkupack bei diesem neuen Akku anlöten • Bitte unbedingt die Abmessungen ca. 151x34x32,5mm mit Ihr
Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, 10,8v akkupack nimh, akku-packs nimh, akku packs, Varta NIMH Akkupack Velux Rolladenantrieb 10, 8V/2, 1Ah, 1x Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,16*
€ 39,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,96*
€ 38,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,21*
€ 30,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
12V-10S1P-JST
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.