Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101281790 Herst.-Nr.: LC3219XLBK EAN/GTIN: 4977766762175 |
| |
|
| | |
| Original Brother Tinten werden so hergestellt, dass jeder Druck auf Anhieb qualitativ hochwertig ist, bei jedem Ausdruck - garantiert zuverlässig, mit Schutz für Gerät und Druckkopf. So sparen Sie wertvolle Zeit, Geld und Papier. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | MFC-J5330DW, -5335DW, -5730DW, -5930DW, -6530DW, -6930DW, -6935DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-3219XL-BK | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 3.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5330 DW; MFC-J 5330 DW XL; MFC-J 5335 DW; MFC-J 5335 DWF; MFC-J 5730 DW; MFC-J 5830 DW; MFC-J 5930 DW; MFC-J 6530 DW; MFC-J 6535 DW; MFC-J 6535 DW XL; MFC-J 6730 DW; MFC-J 6930 DW; MFC-J 6935 DW; MFC-J 6935 DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 25,02* | € 31,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 25,49* | € 31,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 25,47* | € 31,77* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,69* | € 31,77* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 30,80* | € 38,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|