| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-141151 Herst.-Nr.: 4511437 EAN/GTIN: 4006825616606 |
| |
|
| | |
| Gemacht für anspruchsvolle Arbeiten. Vom prozessorgesteuerten Actice Battery Management System über die hochwertigen Zellen bis hin zum kühleffizienten Aufbau wurden alle Komponenten des Akkus so entwickelt, dass er bei allen Projekten das Maximum an kabelloser Freiheit ermöglichen kann: Optimierte Geräte-Power, maximierte Laufzeiten, verlängerte Akku-Lebensdauer.- universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte - Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten - PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten - prozessgesteuertes Batteriemanagementsystem ABS für max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer - ermöglicht kabellose Freiheit - Kein Kabelsalat und freies Arbeiten - dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt, geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power - 3-stufige LED-Ladezustandsanzeige - hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse - komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde - staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse - Akkuspannung 18 V - Akkukapazität 5,2 Ah - Leistung max. 1.260 W Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 5,2 Ah | Leistung: | max. 1.260 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, li-ion akku, 18v li-ion-akku, Akku, Akku für Einhell, Akku Twinpack, Akku-Pack, Akkupack, Akkus für Einhell-Werkzeug, Einhell Akku, Einhell-Akku, Einschubakku, Einschubakkupack, Ersatzakku, Ersatzakkupack, Li-Ion, Li-Ion Akku |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 63,44* | € 75,76* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,37* | € 75,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,50* | € 77,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,3741* | € 80,5741* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 69,20* | € 81,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|